Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 7 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-544970
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043007
EAN/GTIN:
     4035209906125
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 7 Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere und Verstärkungswinkel. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. COMBIGRIP-Leiternfüße mit spezieller Auflagefläche sorgen für rutschsicheren Stand.

Diese Aluminiumleitern stehen für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Stufen sind aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher Beanspruchbarkeit gefertigt. Sie sind 4-fach in den 76 mm tiefen Holm verpresst. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche und eine Stufenbreite von 80 mm. Der Stufenabstand beträgt 250 mm. Hochbelastbar bis zu 250 kg: - 4- und 5-stufige Variante - 250 kg Tragfähigkeit - 6-, 7- und 8-stufige Variante - 200 kg Tragfähigkeit - 10- und 12- stufige Variante - 150 kg Tragfähigkeit Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern beidseitig
Arbeitshöhe:
3200 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
2x7 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 7 stufen, Layher, 544970 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 267,00*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 209,33*
€ 267,6135*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 277,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,67*
€ 289,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,64*
€ 342,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,76*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,66*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.