| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545254 Herst.-Nr.: 02944 EAN/GTIN: 4007105008647 |
| |
|
| | |
| Geräteset, Greifboy, Besen, Schaufel, für Außenreinigung.
Das Geräteset für die Außenreinigung besteht aus einem Greifboy, einem Straßenbesen mit extrahohen Super-Elaston-Borsten sowie einer Aluminiumrandschaufel. Schaufel und Besen werden mit passenden Eschenstielen geliefert. Das Geräteset enthält die wichtigsten Werkzeuge zur Außenreinigung, ist aber auch die optimale Ergänzung zu einem Reinigungswagen. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Stahl, Esche-Stiel | Gewicht: | 3.25 kg | Produkttyp: | Kehrsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, FLORA, 545254 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallgreifer, Besen, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifzange, Greifzangen, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrbleche, Müllgreifer, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Spaten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 77,24* | € 99,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,64* | € 102,51* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 78,37* | € 103,23* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,27* | € 122,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|