Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A1, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, schwefelgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-545367
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000|S10240
EAN/GTIN:
     4062084478348
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Zeichnungsschrank, DIN A1, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, schwefelgelb.

Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
schwefelgelb RDS 0959059
Zeichnungsformat:
DIN A1
Höhe:
420 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenauszug:
100%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank din a1, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, C+P, 545367 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,00*
€ 1.487,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,00*
€ 1.451,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.207,80*
€ 1.437,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,92*
€ 1.393,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,87*
€ 1.349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,70*
€ 1.294,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.