Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, schwarzgrau / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-545417
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-000|S10146
EAN/GTIN:
     4055404385976
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, schwarzgrau / weißaluminium.

Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Zeichnungsformat:
DIN A0
Höhe:
420 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
960 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenauszug:
80%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank a0, flachablageschrank, C+P, 545417 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,82*
€ 1.419,54*
Frei Haus
ab € 1.665,01*
€ 1.826,20*
€ 4,95*
ab € 1.677,33*
€ 1.834,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,54*
€ 1.689,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,63*
€ 1.645,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.368,81*
€ 1.628,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,65*
€ 1.579,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,52*
€ 1.539,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,82*
€ 1.488,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.