| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545423 Herst.-Nr.: 7200-000|S10148 EAN/GTIN: 4055404385990 |
| |
|
| | |
| Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, lichtgrau / enzianblau.
Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.
Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.
Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Zeichnungsformat: | DIN A0 | Höhe: | 420 mm | Breite: | 1350 mm | Tiefe: | 960 mm | Anzahl Schubladen: | 5 Stück | Schubladenauszug: | 80% | Schubladenführung: | mit kugelgelagerten Teleskopauszügen | Schubladentraglast: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, C+P, 545423 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,33* | € 1.370,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,03* | € 1.370,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,00* | € 1.376,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,78* | € 1.486,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.397,15* | € 1.530,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|