| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-545462 Herst.-Nr.: 7101-200|S10218 EAN/GTIN: 4055404385761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeichnungsschrank, DIN A1, 8 Schubladen, Höhe 760 mm, vulkangrau / perlweiß.
Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.
Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.
Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Korpusfarbe: | vulkangrau RDS 0005000 | Zeichnungsformat: | DIN A1 | Höhe: | 760 mm | Breite: | 1100 mm | Tiefe: | 765 mm | Anzahl Schubladen: | 8 Stück | Schubladenauszug: | 100% | Schubladenführung: | mit kugelgelagerten Teleskopauszügen | Schubladentraglast: | 40 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: planschrank a1 8 schubladen, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, C+P, 545462 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |