Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A1, 8 Schubladen, Höhe 760 mm, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-545475
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-200|S10305
EAN/GTIN:
     4062084444350
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Zeichnungsschrank, DIN A1, 8 Schubladen, Höhe 760 mm, verkehrsweiß.

Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Zeichnungsformat:
DIN A1
Höhe:
760 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Schubladenauszug:
100%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, planschrank a1 8 schubladen, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, C+P, 545475 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.729,71*
€ 1.868,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,82*
€ 1.887,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,74*
€ 1.948,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,88*
€ 1.956,77*
€ 4,95*
ab € 1.902,43*
€ 2.053,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,56*
€ 2.246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,30*
€ 2.185,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.817,93*
€ 2.163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,05*
€ 2.106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,29*
€ 2.063,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,82*
€ 2.033,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.