| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-546104 Herst.-Nr.: 2054-00|S10093 EAN/GTIN: 4063332003329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, HxBxT 500 x 1200 x 500 mm, viridingrün.
Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.
Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrankschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Korpusfarbe: | viridingrün RDS 1108060 | Material: | Stahl, einbrennlackiert | Produkttyp: | Aufsatzschränke mit Schiebetüren | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | viridingrün RDS 1108060 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, C+P, 546104 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |