Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, HxBxT 500 x 1600 x 400 mm, schwarzgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-546165
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2144-00|S10037
EAN/GTIN:
     4052574950317
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, HxBxT 500 x 1600 x 400 mm, schwarzgrau / lichtgrau.

Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.

Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrankschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Schiebetüren
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, C+P, 546165 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,94*
€ 910,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 741,99*
€ 882,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,35*
€ 831,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,76*
€ 752,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.