Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1200 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546312
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P60X120.13.23
EAN/GTIN:
     3660141253689
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
2er-Teamschreibtisch, Breite 1200 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1260 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546312 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,36*
€ 471,47*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 572,46*
€ 665,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,47*
€ 561,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,39*
€ 531,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,36*
€ 469,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.11
ab € 149,31*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.06
ab € 149,23*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.08
ab € 149,93*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.19
ab € 149,23*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.05
ab € 150,37*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.18
ab € 149,64*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.15
ab € 149,88*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.01
ab € 149,30*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.13
ab € 150,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.