Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546315
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P60X140.13.23
EAN/GTIN:
     3660141253726
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1260 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546315 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 463,88*
€ 476,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,73*
€ 541,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,25*
€ 644,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.11
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.06
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.08
ab € 148,94*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.19
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.05
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.18
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.15
ab € 148,91*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.01
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.13
ab € 150,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.