Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1600 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546318
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P60X160.13.23
EAN/GTIN:
     3660141254808
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch, Breite 1600 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1260 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546318 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 454,63*
€ 533,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,88*
€ 604,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,12*
€ 718,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,85*
€ 688,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,24*
€ 657,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.11
ab € 171,23*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.06
ab € 171,02*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.08
ab € 170,65*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.19
ab € 171,47*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.05
ab € 170,89*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.18
ab € 171,52*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.15
ab € 169,99*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.01
ab € 170,60*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.13
ab € 171,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.