Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1200 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546321
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P80X120.13.23
EAN/GTIN:
     3660141254822
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
2er-Teamschreibtisch, Breite 1200 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1660 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel schreibtisch, 546321 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 437,46*
€ 520,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,11*
€ 575,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.11
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.06
ab € 137,51*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.08
ab € 137,47*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.19
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.05
ab € 137,50*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.18
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.15
ab € 137,54*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.01
ab € 137,41*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.13
ab € 137,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.