Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546323
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P80X140.13.13
EAN/GTIN:
     3660141254839
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1660 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel schreibtisch, 546323 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 462,97*
€ 549,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,15*
€ 623,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,48*
€ 741,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,66*
€ 718,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,62*
€ 711,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,53*
€ 702,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,51*
€ 677,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.11
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.06
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.08
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.19
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.05
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.18
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.15
ab € 148,91*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.01
ab € 165,84*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.13
ab € 150,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.