Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546324
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P80X140.13.23
EAN/GTIN:
     3660141254846
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Teamschreibtisch
teamschreibtisch 2 personen
2er-Teamschreibtisch, Breite 1400 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1660 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel schreibtisch, 546324 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,85*
€ 556,10*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 678,16*
€ 781,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,10*
€ 661,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,88*
€ 640,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,88*
€ 628,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,36*
€ 606,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.11
ab € 163,64*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.06
ab € 164,33*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.08
ab € 163,74*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.19
ab € 164,01*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.05
ab € 164,21*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.18
ab € 163,11*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.15
ab € 163,75*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.01
ab € 164,06*
Zubehör
Paperflow
PN33X140.13.13
ab € 163,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.