Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Teamschreibtisch, Breite 1200 / 2400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er-Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546329
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B4P60X120.13.13
EAN/GTIN:
     3660141253757
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch, Breite 1200 / 2400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Kabelführung zwischen den Tischplatten.

Teamschreibtisch für vier Personen, optional mit Tischtrennwänden. Tischplatte pro Person 1200 mm breit. Gesamtbreite 2400 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1260 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546329 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 682,85*
€ 791,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,31*
€ 961,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,28*
€ 1.143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,30*
€ 1.127,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,83*
€ 1.116,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,09*
€ 1.081,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,83*
€ 1.042,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.11
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.06
ab € 137,51*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.08
ab € 137,47*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.19
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.05
ab € 137,50*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.18
ab € 153,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.15
ab € 137,54*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.01
ab € 137,41*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.13
ab € 137,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.