Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Teamschreibtisch, Breite 1200 / 2400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er-Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546330
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B4P60X120.13.23
EAN/GTIN:
     3660141253764
Suchbegriffe:
Teamschreibtisch
4er-Teamschreibtisch, Breite 1200 / 2400 mm, Tiefe 600 / 1260 mm, weiß / Buche.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Kabelführung zwischen den Tischplatten.

Teamschreibtisch für vier Personen, optional mit Tischtrennwänden. Tischplatte pro Person 1200 mm breit. Gesamtbreite 2400 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1260 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546330 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 682,48*
€ 787,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,56*
€ 956,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,38*
€ 1.138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,48*
€ 1.121,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 933,06*
€ 1.110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,54*
€ 1.072,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,91*
€ 1.035,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.11
ab € 137,40*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.06
ab € 137,42*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.08
ab € 137,71*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.19
ab € 137,58*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.05
ab € 137,40*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.18
ab € 137,30*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.15
ab € 137,57*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.01
ab € 137,49*
Zubehör
Paperflow
PN33X120.13.13
ab € 137,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.