Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 110 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Artikel-Nr.:
     103-546723
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546723
EAN/GTIN:
     5055644204951
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 110 l, grün.

Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Für innen und außen geeignet. Platzsparende Aufstellung und stapelbar. Mit integrierter Handschaufel.

Zur sicheren und trockenen Lagerung von Streugut, Salz und Sand . Schnelles Ablaufen von Regenwasser dank des schrägen Deckels sowie Schutz vor Wassereintritt. Inklusive integrierter Handschaufel im Deckel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 Liter
Außenlänge:
650 mm
Außenbreite:
500 mm
Außenhöhe:
570 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
grün
Deckelfarbe:
grün
Höhe Entnahmeöffnung:
380 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter grün, streugut behälter, streugutbehälter 110l, eurokraft basic, 546723 49, Sandbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.