Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 200 l, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Artikel-Nr.:
     103-546729
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546729
EAN/GTIN:
     5055644204982
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 200 l, gelb.

Unterfahrbar dank Staplertaschen für einfachen Transport. Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Mit integrierter Handschaufel. Für innen und außen geeignet.

Zur sicheren und trockenen Lagerung von Streugut, Salz und Sand. Schnelles Ablaufen von Regenwasser dank des schrägen Deckels sowie Schutz vor Wassereintritt. Mit Staplertaschen, dadurch mit Hubwagen und Gabelstapler unterfahrbar. Inklusive integrierter Handschaufel im Deckel. Staplertaschen je 160 mm breit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
Außenlänge:
1005 mm
Außenbreite:
590 mm
Außenhöhe:
885 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
430 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
875 mm
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 200l, streugut behälter, streugutbehälter gelb, eurokraft basic, 546729 49, Sandbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.