Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 400 l, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Artikel-Nr.:
     103-546730
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546730
EAN/GTIN:
     5055644200069
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 400 l, gelb.

Unterfahrbar dank Staplertaschen für einfachen Transport. Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Mit integrierter Handschaufel. Für innen und außen geeignet.

Zur sicheren und trockenen Lagerung von Streugut, Salz und Sand. Schnelles Ablaufen von Regenwasser dank des schrägen Deckels sowie Schutz vor Wassereintritt. Mit Staplertaschen, dadurch mit Hubwagen und Gabelstapler unterfahrbar. Inklusive integrierter Handschaufel im Deckel. Staplertaschen je 135 mm breit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 Liter
Außenlänge:
1000 mm
Außenbreite:
755 mm
Außenhöhe:
885 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
420 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
880 mm
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l, streugut behälter, streugutbehälter gelb, eurokraft basic, 546730 49, Sandbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.