Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 500 l, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Lager- und Streugutbehälter
Artikel-Nr.:
     103-546731
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546731
EAN/GTIN:
     5055644204999
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Lager- und Streugutbehälter, Inhalt 500 l, orange.

Unterfahrbar dank Staplertaschen für einfachen Transport. Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Mit integrierter Handschaufel. Für innen und außen geeignet.

Zur sicheren und trockenen Lagerung von Streugut, Salz und Sand. Schnelles Ablaufen von Regenwasser dank des schrägen Deckels sowie Schutz vor Wassereintritt. Mit Staplertaschen, dadurch mit Hubwagen und Gabelstapler unterfahrbar. Inklusive integrierter Handschaufel im Deckel. Staplertaschen je 190 mm breit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Liter
Außenlänge:
1265 mm
Außenbreite:
850 mm
Außenhöhe:
920 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
orange
Deckelfarbe:
orange
Höhe Entnahmeöffnung:
710 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 500l, streugut behälter, streugutbehälter orange, eurokraft basic, 546731 49, Sandbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,49*
€ 484,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.