| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546761 Herst.-Nr.: 18923 EAN/GTIN: 4006533051249 |
| |
|
| | |
| Teleskopstiel, Länge 900 - 1650 mm, Ø 23,5 mm.
Ergonomisch durch stufenlose Arretierung. Länge 900 - 1650 mm.
Der ergonomische VERMOP-Teleskopstiel ist einstellbar für jede Körpergröße in einer Länge zwischen 900 und 1650 mm. Der Griff ist mit einer Kappe aus rutschhemmendem Gummi ausgestattet. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Produkttyp: | Stiele |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Teleskopstiel, Bodenset, Wischset, vermop teleskopstiel 90-165cm, bodenset vermop, wischset, Vermop, 546761 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,86* | € 28,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,04* | € 28,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 28,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 20,80* | € 29,39* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,77* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|