Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug/Mopp SPRINT BASIC, Breite 400 mm, weiß, aus Baumwolle / Polyester, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischbezug/Mopp SPRINT BASIC
Wischbezug/Mopp SPRINT BASIC
Wischbezug/Mopp SPRINT BASIC
Artikel-Nr.:
     103-546763
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14884
EAN/GTIN:
     4006533031654
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Wischbezug/Mopp SPRINT BASIC, Breite 400 mm, weiß, aus Baumwolle / Polyester, ab 10 Stk.

Hohe chemische Resistenz. Besonders gut für desinfizierende Reinigung geeignet. Materialzusammensetzung: 54% Polyester, 46% Baumwolle.

Wischbezug/Mopp zur Nassreinigung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopps
Material:
Polyester, Baumwolle
Befestigungsart:
Taschen
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Vermop, 546763 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Moppbezüge, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.