Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug/Mopp SPRINT PROGRESSIVE, Breite 400 mm, weiß, aus Mikrofaser, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischbezug/Mopp SPRINT PROGRESSIVE
Wischbezug/Mopp SPRINT PROGRESSIVE
Wischbezug/Mopp SPRINT PROGRESSIVE
Artikel-Nr.:
     103-546764
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14424
EAN/GTIN:
     4006533113930
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Wischbezug/Mopp SPRINT PROGRESSIVE, Breite 400 mm, weiß, aus Mikrofaser, ab 10 Stk.

Optimale Reinigungswirkung durch 100% Mikrofaser. Effektiv auch bei groben Verschmutzungen. Sehr gute Schmutzbindung.

Wischbezug Mikrofaser zur Nassreinigung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopps
Material:
Mikrofaser
Befestigungsart:
Taschen
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, Vermop, 546764 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Moppbezüge, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,00*
ab € 5,74*
€ 8,19*
1
€ 4,19*
ab € 5,47*
€ 8,20*
10
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 9,06*
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,91*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
303400
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.