| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546837 Herst.-Nr.: 546837 EAN/GTIN: 5055644211690 |
| |
|
| | |
| Universalwagen, ideal für Schüttgut, Inhalt 75 l, gelb.
Flexibles Lagern und Transportieren von Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln etc. Abschließbar, Deckel zum Be- und Entladen arretierbar - für innen und außen. Gummidichtung für optimale Witterungsbeständigkeit, robuste Gummireifen, stabile PE-Konstruktion. Inklusive Kunststoff-Handschaufel.
Ideal für Bindegranulate, Bindevliese, Bindemittel, Winterstreumittel, Streusalz, Streusplitt, Sand, Erde, Düngemittel etc. Vielseitig einsetzbar. Aus robustem, witterungs- und chemikalienbeständigem Kunststoff (PE) - vollständig recycelbar. Ergonomischer Handgriff - zum einfachen Schieben und Ziehen des Wagens. Hohe Schlagfestigkeit bis -40 °C. Verschlussbügel zum Abschließen mit Vorhängeschloss (Schloss im Lieferumfang nicht enthalten). In mehreren Farben erhältlich - zur Farbcodierung der gelagerten Medien. Stapelbar. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive kostenloser Kunststoff-Handschaufel (PP), Länge 310 mm, Farbe Grün. Ideal für das Handling von Bindegranulaten und aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 Liter | Außenlänge: | 590 mm | Außenbreite: | 435 mm | Außenhöhe: | 1070 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | mit Dichtung | Material: | Polyethylen (PE) | Behälterfarbe: | gelb | Deckelfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter gelb, streugut behälter, streugutbehälter 75l, eurokraft basic, 546837 49, Behälter, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Behälterwagen, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Salzstreuer, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Sandstreuwagen, Schüttgutbehälter, Schüttgutwagen, Schüttgutwägen, Streugutwagen, Streugutwägen, Streuwagen, Streuwägen, Universalbehälter, Universaltransportwagen, Universaltransportwägen, Wagen, Wägen, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| |