Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachwanne, für 4 x 200-l-Fässer, Volumen 192 l, LxBxH 1600 x 1600 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-546860
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-300-007/D
EAN/GTIN:
     5055644211812
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne
Flach-Wanne
Flachwanne
flach bodenwanne
PE-Flachwanne, für 4 x 200-l-Fässer, Volumen 192 l, LxBxH 1600 x 1600 x 150 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Einzeln und als Flächenschutz nutzbar - durch Kombination mehrerer Wannen können auch größere Flächen abgedeckt werden. Niedrige Bauhöhe - nur 150 mm - mit Fasskarre befahrbar. Rutschfeste, abnehmbare PE-Roste. Zum Lagern und Abfüllen von Kleingebinden, 60- und 200-Liter-Fässern, Batterien etc. Robuste, langlebige Konstruktion, Wanne und Rost komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin, (Z-40.22-443).

Flache Auffangwanne mit PE-Rost - Fässer und Kleingebinde können direkt auf dem Wannenrost abgestellt und gelagert werden. Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Mit Verbindern (siehe Zubehör) können Wannen einfach verbunden werden. Bitte landesspezifische Vorschriften bezüglich Auffangvolumen beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l
Länge:
1600 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: 546860 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutz, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,95*
€ 608,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,16*
€ 559,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.