Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder für Flachwannen, kurz, Länge 700 mm, LxBxH 700 x 40 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenverbinder für Flachwannen
Wannenverbinder für Flachwannen
Wannenverbinder für Flachwannen
Artikel-Nr.:
     103-546861
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     WIN-A728
EAN/GTIN:
     5055644204845
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
flach-bodenwanne verbindungselement
Wannenverbinder für Flachwannen, kurz, Länge 700 mm, LxBxH 700 x 40 x 40 mm.

Zum Verbinden von PE-Flachwannen als Flächenschutz.

Wannenverbinder aus PVC. Zum Verbinden von PE-Flachwannen als Flächenschutz zum Abdecken größerer Flächen.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Länge:
700 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 546861 49, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.