Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder für Flachwannen, Kreuzverbinder, LxB 150 x 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenverbinder für Flachwannen
Wannenverbinder für Flachwannen
Wannenverbinder für Flachwannen
Artikel-Nr.:
     103-546863
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     KIT102
EAN/GTIN:
     5055644204852
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Kreuzverbinder
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder für Flachwannen, Kreuzverbinder, LxB 150 x 125 mm.

Zum Verbinden von PE-Flachwannen als Flächenschutz.

Wannenverbinder aus PVC. Zum Verbinden von PE-Flachwannen als Flächenschutz zum Abdecken größerer Flächen.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Breite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, schlauchverbindungsstücke kreuz, flach-bodenwanne kreuzverbinder, 546863 49, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.