| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546866 Herst.-Nr.: JRB1 EAN/GTIN: 5055644208249 |
| |
|
| | |
| Podestmodul für Universal-Auffahrrampe, LxBxH 750 x 795 x 165 mm, schwarz.
Zum Unterlegen und Erweitern der modularen Universal-Auffahrrampe. Als Treppenpodest zum Begehen von Auffangwannen, Depots, Containern etc. Rutschhemmende Oberfläche.
Robuste Konstruktion aus chemikalien-, temperatur- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Mehrere Rampenmodule können miteinander verbunden und mit Podestmodulen unterlegt zu Auffahrrampen von 150 - 450 mm Höhe und 1000 - 2500 mm Länge kombiniert werden: 1 Rampenmodul: Höhe 150 mm, Länge 1000 mm 2 Rampenmodule + 1 Podestmodul: Höhe 300 mm, Länge 1750 mm 3 Rampenmodule + 3 Podestmodule: Höhe 450 mm, Länge 2500 mm Max. Traglast 250 kg. Schnelle, einfache und sichere Selbstmontage. Weitere Informationen: | | Länge: | 750 mm | Breite: | 795 mm | Material: | Polyethylen (MDPE) | Tragfähigkeit: | 250 kg | Höhe: | 165 mm | Farbe: | schwarz | Produkttyp: | Zubehör für 200-l-Auffangwannen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |