Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm, quadratisch, LxB 1600 x 1600 mm, Gestell weiß, himmelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm, quadratisch
Sonnenschirm, quadratisch
Sonnenschirm, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-546890
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     450954
EAN/GTIN:
     4021224509540
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm rechteckig
Sonnenschirm, quadratisch, LxB 1600 x 1600 mm, Gestell weiß, himmelblau.

Tolles Design. 4-teilige Bespannung. Sonnenschutzfaktor LSF 40.

Quadratischer Sonnenschirm mit praktischem Knickelement, wodurch sich das Schirmdach je nach Sonneneinstrahlung individuell neigen lässt. Bespannung: 100 % Dralon® (Acryl), 4-teilig (UV-Schutz: 40) Maße: 160 x 160 cm, Schirmstock Ø 25 mm Öffnungsmechanik: Push-Up-System Für einen sicheren Stand muss ein Mindestgewicht von 35 kg des Schirmständers eingehalten werden.

Lieferung erfolgt ohne Schirmständer.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahl
Farbe:
himmelblau
Form:
quadratisch
UV-Schutzfaktor:
40
Material Bespannung:
Polyacryl
Länge:
1600 mm
Breite:
1600 mm
Produkttyp:
Sonnenschirme
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, 546890 49, Balkonschirm, Balkonschirme, Gartenschirme, Gastroschirm, Gastroschirme, Marktschirm, Marktschirme, Mittelmastschirm, Mittelmastschirme, Sonnenschirme, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Terrassenschirm, Terrassenschirme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.