| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-547912 Herst.-Nr.: 206C090 EAN/GTIN: 4061753115256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbinder, 90°-Verbinder NGP60, VE 50 Stk, ab 1 VE.
Für die 90°-Verbindung zweier Profilrohre. Die Konstruktionsgeometrie gewährleistet eine sehr hohe Haltekraft und eine große Stabilität der Strukturen. Da die Verbinder innen greifen, sind sie automatisch gegen Verdrehen gesichert. Die Außenfläche der Verbinder schließt bündig mit den Profilen ab. Dies und die durch den Verbinder geführte Profilnut ermöglichen einzigartig das Einsetzen von Flächenelementen in der Profilnut ohne lästiges Ausklinken oder Unterfüttern. Dazu die Montage mit nur einer Schraube, dadurch können Konstruktionen schnell und wirtschaftlich umgesetzt werden. Bestehend aus zwei Aluminiumdruckguss-Hälften, komplett mit Schraube und Mutter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Verbinderart: | 90°-Verbinder | Produkttyp: | Zubehör für Aluprofilsysteme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |