Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sansevieria cylindrica, im Kunststofftopf, Höhe 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sansevieria cylindrica
Sansevieria cylindrica
Artikel-Nr.:
     103-548174
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3318652-50
EAN/GTIN:
     4003529230374
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Sansevieria cylindrica, im Kunststofftopf, Höhe 1400 mm.

Hochwertige Verarbeitung. Liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig, pflegeleicht, vielseitig verwendbar.

Zeitlos eleganter Blickfang! An dieser Kunstpflanze Sansevieria cylindrica werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen die Sansevieria zum langlebigen Liebling in Ihrer Dekoration. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1400 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
175 mm
Durchmesser Behältnis:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: 548174 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 205,98*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 256,71*
€ 308,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.