Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechklemme NK 3, Greifbereich 40 - 80 mm, Tragfähigkeit 4500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechklemme NK 3
Blechklemme NK 3
Artikel-Nr.:
     103-548255
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50358
EAN/GTIN:
     3600230503585
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechklemme NK 3, Greifbereich 40 - 80 mm, Tragfähigkeit 4500 kg.

Hohe Tragfähigkeit und sicherer Halt. Einfaches Handling und schnelles Arretieren. Automatische Verriegelung.

Diese Klemmen sind besonders geeignet zum Heben und Wenden von Blechen, Profileisen, geschweißten Bauteilen und Stahlgerippen. Sie zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeiten und eine robuste und einfache Ausführung aus. Der Sicherheitsfaktor übertrifft die Spezifikationen der Norm EN 13155. Es kommt zu keinem Verschleiß oder zu Stahlmarkierung. Weiterhin verriegeln diese Klemmen in geschlossener Stellung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4500 kg
Greifbereich:
40 - 80 mm
Gewicht:
26 kg
Produkttyp:
Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Greifzug, Luxemburger, Mehrzweckzug, Seilzuggerät, tractel blechgreifer, blechgreifer, 548255 49, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Klemme, Klemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.774,21*
€ 2.963,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.724,76*
€ 2.977,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,27*
€ 3.542,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.889,23*
€ 3.438,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.860,34*
€ 3.403,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,59*
€ 3.324,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.743,58*
€ 3.264,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.724,76*
€ 3.242,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.