| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548307 Herst.-Nr.: 208018 EAN/GTIN: 4061753115478 |
| |
|
| | |
| PSA-Fallschutz-Set Standard 7/19, Tragfähigkeit 150 kg, XL.
Ökonomisches Set für horizontale/vertikale Einsätze mit Anschlagmöglichkeit durch eine Bandschlinge, für vielfältige Anwendungsgebiete. Bestandteile: - Auffanggurt HT 11 - Höhensicherungsgerät blocfor™ 10 ESD M10/M47 - Bandschlinge 19S 2 m - Combipro 30 l Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Fallschutzsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 548307 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |