Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, klappbar, Profilzylinder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548515
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0022
EAN/GTIN:
     4050576025873
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, klappbar, Profilzylinder.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 548515 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 221,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,90*
€ 221,63*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 233,01*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 251,53*
€ 4,95*
ab € 234,05*
€ 285,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ASE 46/7 CO
ab € 213,71*
Ähnlich
Mannus
ASE 46/9
ab € 214,74*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-08-0015
ab € 188,45*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0015
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.