Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Profilzylinder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548530
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0013
EAN/GTIN:
     4050576033571
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Profilzylinder.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 548530 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 205,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 205,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 211,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 212,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 213,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-03-0006
ab € 117,03*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-01-0007
ab € 73,89*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 156,64*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,74*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 217,92*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-04-0009
ab € 112,82*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0134
ab € 157,14*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0089
ab € 121,21*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0098
ab € 120,00*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 196,59*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 163,63*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 159,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.