Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Pulverlöscher
>
Artikel
Pulver-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548663
Hersteller:
GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
801941.0000
EAN/GTIN:
4006325229009
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C.
Sehr beliebtes Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und Löschpistole. Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung. Schlagartiges, schnelles Löschen durch Kühl- und Erstickungseffekt, zudem antikatalytische Löschwirkung, Rückzündungen bei Feststoffbränden werden unterbunden. Ideal in Industriebetrieben, Parkhäusern, Tiefgaragen, Heizungsanlagen, Außenbereichen. Ausgezeichnete Löschwirkung für Brandklassen A+B+C.
Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole. Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer. Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig. Wiederbefüllbare, innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan)
Vorteile ABC-Pulver: - Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. - Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird ggf. auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflade-Pulverlöscher
Inhalt:
6 Liter
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
außen, innen, Kfz
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
510 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
165 mm
Spritzweite ca.:
6 m
Spritzdauer ca.:
22 sek
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pulverfeuerlöscher
,
Pulverlöscher
,
pulverlöscher 6 liter
,
pulver feuerlöscher
,
feuerlöscher 6 liter
,
GLORIA
,
548663 49
,
Brandschutz
,
Erste Hilfe
,
Erste-Hilfe-Ausstattung
,
Erste-Hilfe-Ausstattungen
,
Kleinlöschgerät
,
Kleinlöschgeräte
,
Löschgerät
,
Löschgeräte
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Persönliche Schutzausrüstungen
,
PSA
,
Pulver Feuerlöscher
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 92,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,69*
€ 92,10*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 92,13*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 76,45*
€ 95,41*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 97,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Gramm (ab € 0,01339* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, mit 2 Handgrifftaschen, Glasfasergewebe, 1000x1000mm, Lieferung im Beutel
BFH Zillmer
C453
ab € 42,04*
Zubehör
Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ A, für Feuerlöscher bis 12kg, mit Zylinderschloß, rot, Stahlblech
BFH Zillmer
A207
ab € 141,21*
Zubehör
Wandhalter, für alle tragbaren GLORIA Feuerlöscher, 210x100x20mm
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen