| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548781 Herst.-Nr.: 5172480000 EAN/GTIN: 4061753116710 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schrank mit Stollenfüßen, Kleiderschrank mit 2 Garderobenabteilen, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm.
Mit Stollenfüßen - ermöglicht einfaches Reinigen unter dem Schrank. Hygienisch und korrosionsfrei. Ideal für hygienisch sensible Bereiche, Feuchträume, Kühlräume etc.
Stabile Konstruktion aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Füße ca. 100 mm hoch. Abschließbar mit Zylinderschloss. Inkl. 2 Schlüssel. Ideal in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder allen anderen hygienisch sensiblen Bereichen. Links und rechts je 1 Hutboden und 1 Kleiderstange inkl. 3 Haken. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 500 mm | Gehäusematerial: | Edelstahl 1.4301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, drehtür schrank, flügeltürenschrank 60cm breit, 548781 49, Edelstahl-Garderobe, Edelstahl-Garderoben, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |