| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548784 Herst.-Nr.: 5172480300 EAN/GTIN: 4061753116741 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schrank mit Stollenfüßen, Kleider-/Wäscheschrank, 4 Fachböden links, 3 Haken rechts.
Mit Stollenfüßen - ermöglicht einfaches Reinigen unter dem Schrank. Hygienisch und korrosionsfrei. Ideal für hygienisch sensible Bereiche, Feuchträume, Kühlräume etc.
Stabile Konstruktion aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Füße ca. 100 mm hoch. Abschließbar mit Zylinderschloss. Inkl. 2 Schlüssel. Ideal in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder allen anderen hygienisch sensiblen Bereichen. Links: 4 höhenverstellbare Fachböden. Rechts: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken. Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 500 mm | Innenausstattung: | 4 Fächer, 3 Haken | Gehäusematerial: | Edelstahl 1.4301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, flügeltürenschrank 500mm tief, 548784 49, Edelstahl-Garderobe, Edelstahl-Garderoben, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |