Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Bodenschaber, Länge 260 mm, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tisch- und Bodenschaber
Tisch- und Bodenschaber
Tisch- und Bodenschaber
Artikel-Nr.:
     103-549011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29105
EAN/GTIN:
     5705020029103
Suchbegriffe:
Fußbodenschaber
Tisch- und Bodenschaber, Länge 260 mm, VE 10 Stk, weiß.

Blattstärke 1 mm. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Der Metallschaber eignet sich vor allem zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz an Wänden und Böden in der Lebensmittelproduktion.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl
Länge:
260 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549011 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,04*
€ 264,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,79*
€ 257,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 214,62*
€ 255,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,41*
€ 251,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,90*
€ 240,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,66*
€ 211,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.