Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 530 mm, extrahart, VE 4 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29203
EAN/GTIN:
     5705020292033
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Besen, Breite 530 mm, extrahart, VE 4 Stk, blau.

109 mm Borstenlänge, extrahart. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Mit dem strapazierfähigen Besen aus langen, dicken Filamenten können Sie schwere und größere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Außenflächen entfernen. Er eignet sich z.B. für die Entfernung von großen Abfallprodukten vom Fußboden, vor der Reinigung oder während der Produktion in der Fleisch- und Fischindustrie.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
0.41 kg
Farbe:
blau
Kehrbreite:
530 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, Universalbesen, baubesen, Vikan, 549015 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 20,35*
€ 25,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 27,51*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 23,29*
€ 32,78*
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 24,995*
€ 34,9225*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,9225*
€ 41,55778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,8925*
€ 39,14208
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,5625*
€ 38,74938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,8225*
€ 37,86878
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,505*
€ 37,49095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,975*
€ 36,86025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,995*
€ 29,74405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 139,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
617
ab € 22,66*
Ähnlich
k.A.
618
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.