Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 530 mm, extrahart, VE 4 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29206
EAN/GTIN:
     5705020292064
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
kunststoffbesen
Besen, Breite 530 mm, extrahart, VE 4 Stk, gelb.

109 mm Borstenlänge, extrahart. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Mit dem strapazierfähigen Besen aus langen, dicken Filamenten können Sie schwere und größere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Außenflächen entfernen. Er eignet sich z.B. für die Entfernung von großen Abfallprodukten vom Fußboden, vor der Reinigung oder während der Produktion in der Fleisch- und Fischindustrie.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
0.41 kg
Farbe:
gelb
Kehrbreite:
530 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549018 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 24,9325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,40*
€ 157,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,18*
€ 153,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,48*
€ 149,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,44*
€ 145,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,73*
€ 118,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.