Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29343
EAN/GTIN:
     5705020293436
Suchbegriffe:
Vikan
549021 49
Hygiene
Hygieneartikel
Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, blau.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Der Ministiel wird z.B. für Rohrbürsten zur Reinigung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie verwendet. Geeignet für Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,80*
€ 61,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.