Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29344
EAN/GTIN:
     5705020293443
Suchbegriffe:
Vikan
549022 49
Hygiene
Hygieneartikel
Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, rot.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Der Ministiel wird z.B. für Rohrbürsten zur Reinigung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie verwendet. Geeignet für Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.