Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel, ergonomisch, Ø 31 mm, Länge 1310 mm, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminiumstiel, ergonomisch
Aluminiumstiel, ergonomisch
Aluminiumstiel, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-549030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29356
EAN/GTIN:
     5705020293566
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Aluminiumstiel, ergonomisch, Ø 31 mm, Länge 1310 mm, VE 10 Stk, gelb.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21). Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden.

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Aluminium, eloxiert, Polypropylen (PP)
Länge:
1310 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
31 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel aluminium, alu stiel, Vikan, 549030 49, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alustiele, Alu-Stiele, Besenstiel, Besenstiele, Hygiene, Hygieneartikel, lebensmittelecht, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsstiel, Reinigungsstiele, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,62*
€ 229,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 187,05*
€ 222,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 185,18*
€ 220,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,66*
€ 212,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,98*
€ 203,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,54*
€ 181,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.