Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel, Ø 25 mm, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminiumstiel
Aluminiumstiel
Aluminiumstiel
Artikel-Nr.:
     103-549040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29594
EAN/GTIN:
     5705020295942
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Aluminiumstiel, Ø 25 mm, VE 10 Stk, rot.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Keine Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A. FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Aluminiumstiel Ø 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Aluminium, eloxiert, Polypropylen (PP)
Länge:
1460 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-stiel 25mm, alu stiel, gerätestiel aluminium, Vikan, 549040 49, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alustiele, Alu-Stiele, Hygiene, Hygieneartikel, lebensmittelecht, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsstiel, Reinigungsstiele, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,81*
€ 134,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,98*
€ 129,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,15*
€ 125,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.