Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel, hygienisch, Ø 34 mm, Länge 1300 mm, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stiel, hygienisch
Stiel, hygienisch
Stiel, hygienisch
Artikel-Nr.:
     103-549046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29604
EAN/GTIN:
     5705020296048
Suchbegriffe:
Vikan
549046 49
Hygiene
Hygieneartikel
Stiel, hygienisch, Ø 34 mm, Länge 1300 mm, VE 10 Stk, rot.

Diese Stiele sind 6% leichter als Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP), Glasfaser
Länge:
1300 mm
Breite:
34 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,27*
€ 258,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,26*
€ 249,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 207,16*
€ 246,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,62*
€ 238,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,34*
€ 232,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,74*
€ 203,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.