| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30884 EAN/GTIN: 5705022000797 |
| |
|
| | |
| Universalbürste, medium, VE 20 Stk, rot.
22 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.
Diese kleine Leichtgewicht-Bürste hat einen breiten Kopf und einen ergonomischen gewinkelten Stiel. Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen Oberflächen/Bereichen wie z.B. Tischen, Töpfen, Schneidebrettern und ähnlichem geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Breite: | 260 mm | Tiefe: | 40 mm | Material: | Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl | Farbe: | rot | Gewicht: | 2.04 kg | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Borstenhärte: | medium | Borstenlänge: | 22 mm | Produkttyp: | Universalbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549071 49, Bürste, Bürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schrubber, Waschbürste, Waschbürsten |
| | |
| |