Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbürste, medium, VE 20 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalbürste
Universalbürste
Universalbürste
Artikel-Nr.:
     103-549072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30885
EAN/GTIN:
     5705022000810
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste
Universalbürste, medium, VE 20 Stk, weiß.

22 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Diese kleine Leichtgewicht-Bürste hat einen breiten Kopf und einen ergonomischen gewinkelten Stiel. Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen Oberflächen/Bereichen wie z.B. Tischen, Töpfen, Schneidebrettern und ähnlichem geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.04 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
medium
Borstenlänge:
22 mm
Produkttyp:
Universalbürsten
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549072 49, Bürste, Bürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schrubber, Waschbürste, Waschbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,3895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 95,71*
€ 113,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,17*
€ 108,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.