Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 410 mm, weich / hart, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31743
EAN/GTIN:
     5705020317439
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Besen, Breite 410 mm, weich / hart, VE 10 Stk, blau.

52 mm Borstenlänge, weich/hart. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten (nass und trocken) geeignet. Er verfügt vorn über harte Borsten, die hartnäckige Verschmutzungen lösen, und hinten über weichere Borsten, die feine Schmutzpartikel aufnehmen.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
1.02 kg
Farbe:
blau
Kehrbreite:
410 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
weich, hart
Borstenlänge:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, Universalbesen, baubesen, Vikan, 549076 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,39*
€ 21,25*
1
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 22,07*
1
€ 18,90*
ab € 15,90*
€ 22,48*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,149*
€ 23,532*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,532*
€ 28,00308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,329*
€ 26,57151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,149*
€ 21,59731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.